絞り込み
ブランド
  • イシダ
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,730)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,004)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(783)
  • シンワ測定(711)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
    種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • ITBシリーズ共通ACアダプタ イシダ

    ITBシリーズ共通ACアダプタ

    イシダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • デジタル台はかり イシダ

    デジタル台はかり

    イシダ
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
    種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
  • S-box15kg用ACアダプター イシダ

    S-box15kg用ACアダプター

    イシダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
  • デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダ

    デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ

    イシダ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
    電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
  • 高精度デジタル天秤 イシダ

    高精度デジタル天秤

    イシダ
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
    種類デジタル天秤電源ACアダプター(付属)センサー音叉式検定対象外表示形式デジタルひょう量単位g
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途15kgモデル 食品加工や製造での計量作業にひょう量(kg)15電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(kg)0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:0.1kg計量精度1/1500
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
  • 電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ

    電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

    イシダ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
    電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
  • 汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α イシダ

    汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α

    イシダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
    電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
  • 高精度デジタル天秤 イシダ

    高精度デジタル天秤

    イシダ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    種類デジタル天秤表示形式デジタルひょう量単位g
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 前面と背面の両面表示モデル。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
  • 電子天秤(検定品) CB4-600 イシダ

    電子天秤(検定品) CB4-600

    イシダ
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
  • 電子天秤(検定品) CB4-3000 イシダ

    電子天秤(検定品) CB4-3000

    イシダ
    78,980税込86,878
    1台
    11日以内出荷
    全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
  • 対面料金はかり LC-NEO3 イシダ

    対面料金はかり LC-NEO3

    イシダ
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    対面料金はかり LC-NEO 3。使いやすさを追求したコンパクトな対面料金はかりは、対面・催事販売に最適です。 計量販売の多様なニーズに対応し、より見やすく・使いやすく進化しました。幅広い計量範囲をカバー。 商品に合わせてひょう量3kg, 6kg, 15kgからお選びいただけます。明るい液晶表示。 くっきり見やすい文字表示で、数字の読み間違いを防止します。ワンタッチ入力。よく使う機能を最大9個までワンタッチキーに登録可能(最大9個)。 作業効率をアップします。(単価・定額・風袋)。多彩な機能。 単品計量はもちろん、複数商品の計量加算や個数に応じた掛算など、計量販売の多様なニーズに対応します。電池駆動可能。 AC100Vが確保できない場合(非常時など)、乾電池での駆動が可能です。 乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。 ・アルカリ単一乾電池4本(別売り)。 ・駆動時間:最大24時間(性能はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります)。 ・使用環境:温度5~40℃、湿度20~80%RH
    寸法(mm)【計量皿】296×220質量(kg)約5表示方式LCD 23桁 7セグメント表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×126機能計量、加算、掛算、釣銭計算消費電流(mA)100電池アルカリ単一乾電池4本(別売り)乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。駆動時間:最大24時間表示項目【風袋】4桁【重さ】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99,999円)【値段】6桁(最大:999,999円)精度等級1/3000(Ⅲ級)
  • デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダ

    デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ

    イシダ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品
    種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
  • S-BOX-M用ACアダプタ イシダ

    S-BOX-M用ACアダプタ

    イシダ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品