測定用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
欠品中

5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース 質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池内蔵 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-10~50 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く) 液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍 解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー) 視野角77±2° 焦点距離(mm)30~80 電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7) 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB) 記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分 防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ) 使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品取扱説明書、USBケーブル 測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g)約70 電源USBから供給(5V、300mA) 測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24 分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式NDIR式 LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm)0~3000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20 トラスコ品番403-1385 質量(g)30 外形寸法(mm)51.3×14×27H 電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m)0.9 温度測定範囲(℃)-50~250 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28 サンプリング1 設置方法卓上式 アズワン品番1-5082-01 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21 測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH 質量(g)約64 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH サンプリング時間:1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
RoHS
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux 電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
RoHS
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に トラスコ品番392-3690 測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s 質量(g)約360(電池含む) 電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売) 精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃ 分解能0.01/0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180 測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 温度分解能(℃)0.1 確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約200~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に 分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ) 温度表示-100℃~+1300℃ 温度分解能(℃)0.1
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm)48×25×178 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-20~50 サンプリング1回/秒 アズワン品番5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります