測定用品 :「ガス検知器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途配管の漏れ検知用に。
トラスコ品番244-2485
幅(mm)50
高さ(mm)135
奥行(mm)25
電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。
アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
ワンタッチでセンサの交換が可能です。
寸法(mm)50×135×25
質量(g)約230
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)
ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶
プローブ長(mm)245
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6469
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6468
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60
電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)
ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)
許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)0~10000
仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番810-9777
質量(g)330
電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150
分解能1ppm
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。