多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306
ディスプレイLCDディスプレイ
最大消費電力(VA)420/550
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1
電源電圧AC100/115/200/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380
RoHS指令(10物質対応)対応
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285
仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル≦3mArms
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
質量(kg)7.5
寸法(m)213×312×145
RoHS指令(10物質対応)対応
方式ドロッパ方式
入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(5.09MB)
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
使用温度範囲(℃)0~40
分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
冷却方式強制空冷
保存温度範囲(℃)-20~60
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)対応
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.47MB)
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。