絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,418)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • アズワン(471)
  • カネテック(455)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,738税込1,912
1個
欠品中
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
非接触温度計 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9 、温度補正モード:32~42.9測定精度表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1アズワン品番65-9026-03
固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
10,910税込12,001
1セット
当日出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABSセット内容本体×1包装形態化粧箱寸法(mm)100×30×115アズワン品番65-1825-13
アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
当日出荷
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単! 交換式センサーユニット。 携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]三脚 TP-01アーテック[学校教材・教育玩具]
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。
付属品収納袋寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700質量(g)約715耐荷重(kg)約2アズワン品番64-8310-94
学習用デスクタイマー 時計機能付き アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付きアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
3日以内出荷
カウントアップ機能付きで、学習用タイマーに最適!コンパクトで邪魔にならないデスクタイマーです。学習デスクにぴったりのサイズ感で、効率的な時間管理が可能です。カウントダウンとカウントアップの両方の機能を搭載しているため、時計としても便利に使えます。さらに裏面には磁石が付いており、キッチンや冷蔵庫に貼り付けて使用するのにも最適。学習や料理、さまざまな場面で活躍する多機能タイマーです。単4電池1本付属。
セット内容本体×1、単4電池×1材質ABS寸法(mm)73×68×20
非接触温度計 保管ポーチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,955税込4,351
1セット
当日出荷
暑さ・寒さの影響を軽減し安定した計測をサポート! 衝撃から守る!落としても壊れにくい厚手のソフトポーチ 汚れから守る!汚れ防止等、衛生的に保管ができる
セット内容本体×1、保管ポーチ×1材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50電源単4電池2本使用(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1保証期間1年
アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム 通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
3,900税込4,290
1台
当日出荷
USBコネクタ:microB
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
USBマイクロスコープ アーテック[学校教材・教育玩具]USBマイクロスコープアーテック[学校教材・教育玩具]
3,455税込3,801
1個
当日出荷
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質ABS・スチール他寸法(mm)34×33.5×118台座寸法(mm)Φ70×105
アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)アーテック[学校教材・教育玩具]
46,000税込50,600
1個
欠品中
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに! 衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。 データ連携!CSVデータ自動出力。 表計算ソフトに取り込みも簡単。 法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。 出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる! セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。 カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。 PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム Bluetooth通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,700税込2,970
1本
当日出荷
AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)90×30×20
竹風ものさし 片目盛 アーテック[学校教材・教育玩具]竹風ものさし 片目盛アーテック[学校教材・教育玩具]
164税込180
1個
当日出荷
汚れに強い竹風ものさし!竹ものさし風のデザインを施した、アクリル製のものさしです
セット内容本体、名前シール材質アクリル寸法(mm)300×30包装形態袋入り測定範囲(cm)30
固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計アーテック[学校教材・教育玩具]
14,300税込15,730
1個
3日以内出荷
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能! アラート音で異常がわかる! CO2濃度測定器と温度検知器を1つに! 測定データは99件まで記録可能 測定値補正機能を搭載! カウントモード搭載! 固定式で人件費大幅カット!
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)170×120×90対象ガス二酸化炭素
大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]大型CO2モニター(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
大画面のCO2モニターで見やすい! CO2濃度が数値と色とアラームでわかる!
仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF
読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]読書トラッカー 4本組アーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:目の疲れを軽減!集中して文字が読める!商品説明:視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも!文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。
セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2
LEDスタンドルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]LEDスタンドルーペアーテック[学校教材・教育玩具]
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
ボタン電池LR1130 4個付
セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1材質ABS使用時寸法(mm)250×165×180
携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用非接触検温計 温たまアーテック[学校教材・教育玩具]
3,637税込4,001
1個
当日出荷
携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。 誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知! 測定値補正機能搭載! 測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(mm)75×61×24電源単4電池2本使用(別売)包装形態化粧箱入りアズワン品番64-8310-92
簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセットアーテック[学校教材・教育玩具]
18,182税込20,000
1セット
当日出荷
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品