絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,720)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(992)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26422797-250403-02.jpg)
ATアルコールチェッカー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,738税込¥1,9121個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー。です。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)
温湿度計 HTC-1
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥910税込¥1,0011個当日出荷シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計。コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%。材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×30×115包装形態化粧箱アズワン品番65-1825-13![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)
アルコール検知センサーユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個当日出荷息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40![学習用デスクタイマー 時計機能付き アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59701288-250819-02.jpg)
学習用デスクタイマー 時計機能付き
アーテック[学校教材・教育玩具]¥500税込¥5501個当日出荷カウントアップ機能付きで、学習用タイマーに最適。コンパクトで邪魔にならないデスクタイマーです。学習デスクにぴったりのサイズ感で、効率的な時間管理が可能です。カウントダウンとカウントアップの両方の機能を搭載しているため、時計としても便利に使えます。さらに裏面には磁石が付いており、キッチンや冷蔵庫に貼り付けて使用するのにも最適。学習や料理、さまざまな場面で活躍する多機能タイマーです。単4電池1本付属。材質:ABS。サイズ:73×68×20mm。セット内容:本体×1、単4電池×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1、単4電池×1材質ABS寸法(mm)73×68×20![アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839946-260406-02.jpg)
アルコール検知システム 通信ユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,900税込¥4,2901台当日出荷USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱![アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626578-250403-02.jpg)
アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥34,546税込¥38,0011個欠品中センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに。・衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。・データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。・法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード![コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75498721-260402-02.jpg)
コンパクトコンベックスメジャー 3m
アーテック[学校教材・教育玩具]¥364税込¥4001個3日以内出荷DIYからプロ作業まで!マグネット&ストッパー付き3mコンベックス!。長さ3m対応のコンベックスメジャーです。ストッパー(オートストップ)機能付きで、片手でもしっかり固定しながらスムーズに測定できます。先端にはマグネットを搭載しており、金属面に吸着させて一人作業でも扱いやすい仕様です。スチールテープは目盛りが見やすく、正確な測定をサポート。ラバープロテクター付きボディが衝撃を緩和し、ベルトクリップとストラップ付きで持ち運びや落下防止にも配慮しています。DIYや家具の採寸、建築・現場作業まで幅広く活躍する実用的な測定器です。セット内容本体のみ材質ABS、TPR長さ(m)メジャー:3本体寸法(mm)60×55×25![黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59065740-250806-02.jpg)
黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,900税込¥9,7901個当日出荷日射・輻射熱も測定黒球式の本格派熱中症指数計。JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。材質:耐熱ABS、PC。サイズ:80×25×125mm、黒球:Φ40mm。セット内容:本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1用途運動会・発表会・学校行事やイベントの演出やワークショップに。セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125寸法(Φmm)黒球:40温度測定範囲(℃)WBGT・周囲温度:0~50、黒球温度:0~70測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)相対:10~90![アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626596-260406-02.jpg)
アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,700税込¥2,9701本当日出荷AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット。材質:ABS。サイズ:90×30×20mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)90×30×20![大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626605-231110-02.jpg)
大型CO2モニター(NDIR方式)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,000税込¥8,8001個当日出荷大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェック。CO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF![繰り出し3連ルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921605-260615-02.jpg)
繰り出し3連ルーペ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥298税込¥3281個4日以内出荷倍率が選べる!3連仕様のコンパクトなルーペ!。小学生の観察・家庭学習・夏の自由研究などにぴったりなあさがお栽培キット。水やりラクラクなシステム付きで、植物の成長を安心して見守れます。3.6Lの基肥入り土や追肥、便利な名前シールも付属していて、栽培記録もバッチリです。セット内容本体のみ材質ABS、アクリル寸法(mm)53×35×24![みえる時間タイマー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111476-260415-02.jpg)
みえる時間タイマー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,500税込¥1,6501個3日以内出荷残り時間が目盛りでみえる!。時間の流れを「みえる化」できる目盛り付きタイマーです。カウントダウン、カウントアップ、時計機能はもちろん、頻繁に利用する時間を保存して呼び出せるメモリー機能も搭載。勉強、料理、スポーツなど様々なシーンで活躍します。マグネット付きのコンパクト設計で、音量の調整も可能だから、どこでも快適に時間管理ができます。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約110×50×20![読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729776-240926-02.jpg)
読書トラッカー 4本組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥546税込¥6011セット3日以内出荷目の疲れを軽減集中して文字が読める。視界に映る文字の量を制限することで、情報が減り、文字が読みやすく、理解しやすくするためのアイテムです。読み飛ばし防止にも文字を読むのが苦手な人や、集中力が気になる人に最適なアイテムです。使わないときにはしおりとしても活用できます。サイズ・色違いの4本セットなので、適したものを使用できます。材質:PVC。サイズ:190×70×2mm。セット内容:本体(4枚組)×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体(4組)×1材質PVC寸法(mm)190×70×2![固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626614-231110-02.jpg)
固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計
アーテック[学校教材・教育玩具]¥14,300税込¥15,7301個当日出荷温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能。アラート音で異常がわかる ・CO2濃度測定器と温度検知器を1つに ・測定データは99件まで記録可能 ・測定値補正機能を搭載 ・カウントモード搭載 ・固定式で人件費大幅カット。材質:ABS。サイズ:/170×120×90mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)170×120×90対象ガス二酸化炭素![携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62694775-210118-02.jpg)
携帯用非接触検温計 温たま
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,637税込¥4,0011個当日出荷手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能。・切り替え可能な測定モード 表面温度測定モード(物体の表面温度を測定するモード)人肌モード(離乳食やミルクなどの表面温度の温度測定や一次スクリーニングに適したモード) ・オートパワーオフ機能 測定終了後、約15秒で電源が切れます。 ・測定値補正機能搭載 測定環境により生じる測定値を補正できます(‐2.0度C~+2.0度C 0.1度C単位)。材質:ABS。サイズ:75×61×24mm。セット内容:本体×1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(mm)75×61×24電源単4電池2本使用(別売)包装形態化粧箱入りアズワン品番64-8310-92![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03459877-260831-04.jpg)
ATアルコールチェッカー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか3日以内出荷携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー!。人気のアルコールチェッカーがまとめ買いに便利なセット商品になりました!携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで約6秒のスピード測定が可能。運転前後のアルコールチェックを、手軽かつスムーズに行えます。半導体ガスセンサーを採用し、呼気中アルコール濃度を0.00~0.95mg/Lの範囲で表示。バックライト付き液晶で見やすく、エラー表示機能により測定ミスも防ぎます。使用回数がひと目でわかるカウント機能を搭載しており、日常の自己管理から事業所での安全管理まで幅広く対応します。コンパクト設計で携帯しやすく、自動OFF機能付きのため外出先でも安心。個人用はもちろん、業務用途にも適した携帯型アルコール検知器です。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。使用温度範囲:5~35℃ 、保管温度範囲:0~40℃ 、電源:単4アルカリ乾電池×2本(別売)。自動OFF機能:測定結果は約5秒間表示。その後自動で電源が切れます。材質ABS寸法(mm)1個サイズ:約36×95×18![アーテックロガー用酸素センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76234439-260421-02.jpg)
アーテックロガー用酸素センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に!光合成実験も呼吸実験もこれ1本!数値の動きで科学的な思考を深める酸素センサー!。アーテックロガー専用の酸素センサーで、光合成や呼吸、燃焼などの理科実験における酸素濃度の変化を精密に測定できます。測定データは端末にリアルタイムで数値とグラフ表示されるため、目に見えない変化も直感的に把握できます。従来の検知管に比べて個人差が出にくく、客観的なデータに基づいた考察が可能です。センサーを差し込むだけで簡単に計測でき、ロガー経由のワイヤレス接続で実験環境もすっきり保てます。繰り返し使用できるためコストを抑えながら、納得いくまで実験と検証が行えます。専用アプリのグラフ表示により時間ごとの変化も視覚的に理解でき、探究学習を深める理科教育向けセンサーです。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)27.3×20×20![LEDスタンドルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626666-231110-02.jpg)
LEDスタンドルーペ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,500税込¥2,7501個3日以内出荷ボタン電池LR1130 4個付。材質:ABS。サイズ:250×165×180(使用時)。セット内容:本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1材質ABS使用時寸法(mm)250×165×180![簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61727707-201211-02.jpg)
簡易サーマルカメラセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥18,182税込¥20,0001セット当日出荷病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに。・計測者の感染リスクを徹底軽減測定人員不要遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット ・異常があるとアラートでお知らせ・別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能。材質:ABS/ガラス/金属。サイズ:カメラ:70×85×105mm,検温計:98×153×60mm,プレート:30×270×20mm。セット内容:防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。温度範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03




![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26422797-250403-02.jpg)
![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)
![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)
![三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61566935-241211-02.jpg)
![学習用デスクタイマー 時計機能付き アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59701288-250819-02.jpg)
![アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44839946-260406-02.jpg)
![アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626578-250403-02.jpg)
![コンパクトコンベックスメジャー 3m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75498721-260402-02.jpg)
![黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59065740-250806-02.jpg)
![アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626596-260406-02.jpg)
![大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626605-231110-02.jpg)
![繰り出し3連ルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921605-260615-02.jpg)
![みえる時間タイマー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111476-260415-02.jpg)
![読書トラッカー 4本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729776-240926-02.jpg)
![固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626614-231110-02.jpg)
![携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62694775-210118-02.jpg)
![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03459877-260831-04.jpg)
![アーテックロガー用酸素センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76234439-260421-02.jpg)
![LEDスタンドルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626666-231110-02.jpg)
![簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61727707-201211-02.jpg)