アーテックロガー用酸素センサー
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に!光合成実験も呼吸実験もこれ1本!数値の動きで科学的な思考を深める酸素センサー!
アーテックロガー専用の酸素センサーで、光合成や呼吸、燃焼などの理科実験における酸素濃度の変化を精密に測定できます。測定データは端末にリアルタイムで数値とグラフ表示されるため、目に見えない変化も直感的に把握できます。従来の検知管に比べて個人差が出にくく、客観的なデータに基づいた考察が可能です。センサーを差し込むだけで簡単に計測でき、ロガー経由のワイヤレス接続で実験環境もすっきり保てます。繰り返し使用できるためコストを抑えながら、納得いくまで実験と検証が行えます。専用アプリのグラフ表示により時間ごとの変化も視覚的に理解でき、探究学習を深める理科教育向けセンサーです。
- 用途
- 理科の授業・理科の実験・小学校・中学校に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 27.3×20×20
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用には、別途アーテックロガー(品番:093182 JANコード:4521718931821)が必要です。詳しくは、メーカーサイトをご確認ください。環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76234439 アーテックロガー用酸素センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76234439-260421-02.jpg)
![注文コード:76234439 アーテックロガー用酸素センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76234439-260421-04.jpg)
![注文コード:76234439 アーテックロガー用酸素センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76234439-260421-06.jpg)



















