測定用品 :「絶縁抵抗計」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt
交流電圧(V)600
直流電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64
導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧750
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52
導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1
アズワン品番67-4753-74
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。