PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)1250
測定範囲(℃)35.1~43.0
精度(℃)±0.3
探知・検出能力体表温度検出時間:1.2~2秒顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)37.5以上(変更不可)
モニタ7インチ高解像度モニタ
搭載OSLINUX
検知距離(mm)500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ・付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。
計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。