測定用品 :「圧力計 デジタル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。 測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
仕様測定圧:差圧、(測定媒体)窒素・酸素等の非腐食性気体 付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM) 材質本体/難燃性ABS樹脂 質量(g)212(電池除く) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く) メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能) サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec) 接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能
1個
199,000 税込218,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります