光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
倍率10×
レンズ径(Φmm)25
仕様視野径:32mm・有効径:30mm
付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)
質量(g)約75
種類スケールルーペ
アズワン品番1-4317-01
1個
¥6,435
税込¥7,079
当日出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32
有効径(Φmm)30
質量(g)約75
平面状レンズ(フレンネル)のため、一般的なレンズのような膨らみがありません。付属のルーぺスタンドでハンズフリーでも使用可能です。
仕様●倍率:1.8×●レンズサイズ(mm):193×140(対角238)●★サイズ(mm):230×177×15●★レンズサイズ(mm):95●レンズ材質:アクリルレンズ●付属品:ルーペスタンド、不織布レンズカバー
アズワン品番4-4180-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
材質(レンズ)ガラス
光源白色LED・UV-LED切替式
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)50×27×26
質量(g)50
アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個、UV LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170792
アズワン品番67-4848-26
1個
¥6,840
税込¥7,524
欠品中
レジャー用ルーペ
大きい角型で、しかもクラウン硝子をプレス研磨した高級品
フレームには弾力性に富み、経年変化の少ないABS樹脂を使用
各種グラフ、フィルム、メーター、工作加工面の点検等の使用に
仕様●拡大率:3.5X●有効径:53×53mm●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:60×75×190mm●重量:56g●コード番号:119-0170797
アズワン品番67-4848-31
1個
¥3,340
税込¥3,674
10日以内出荷
光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo8付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ測定●測定範囲/スケールプレート:0~20mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170793
アズワン品番67-4848-27
1個
¥6,840
税込¥7,524
8日以内出荷
ハンド式とスタンド式の2WAYで使える便利なルーペ。
細かい所だとさらによく見える4倍レンズ付き。
スタンド式だと両手が使えるので、工作、縫製、クラフト等の細かい作業が行えます。
明るく見やすい76mm径ワイドレンズ。
仕様●重量:126g●材質:アクリルレンズ/ABS樹脂
アズワン品番68-4100-70
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
レンズとスケールとの結合による簡易で正権な光学測定器です。
諸収差を可能な限り除去した2群3枚構成のケルネル・タイプで、焦点調節輪付き
スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:36Φ×57mm●重量:56g●コード番号:119-0170790
アズワン品番67-4848-24
1個
¥5,300
税込¥5,830
6日以内出荷
簡易正確なコンパレーターとして定評のあるビーク・スケール・ルーペに照明装置をつけその検査機能を一段と向上させました。
ルーぺ本体と単2乾電池2個を収納する照明装置とをコネクターで接合してあり、何れも取りはずしができます。
仕様●拡大率:7X●視野:24mmΦ●有効径:18mmΦ●電池:単2形乾電池×2本(別売)●サイズ:36Φ×58×175mm●重量:118g●コード番号:119-0170798
アズワン品番67-4848-32
1個
¥7,390
税込¥8,129
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。