測定用品 :「振動計」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン小型振動計
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm 対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1 データメモリ最大256個 周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hz デジタル表示数値表示4桁
1個
167,000 税込183,700
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
24日以内出荷

加速度・速度・変位の測定が可能です。
測定範囲加速度/0.1~199.9m/s^2、速度/0.1~199.9mm/s、変位/0.001~1.999mm 質量(g)約500 電源単4乾電池×6本(テスト用付属) 精度±5%rdg+5digit データメモリ99 周波数範囲加速度/10~1000Hz(Lowレンジ)・10~5000Hz(Hiレンジ)、速度/10~1000Hz、変位/10~1000Hz サイズ(mm)156×73×35 アズワン品番3-6240-11
1台
109,700 税込120,670
当日出荷




加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12 寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137 最大荷重(kg)【被測定物】1 対象振動周波数(Hz)10~300 動作モード定周波数モード・スイープモード 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大振幅5.0mm(片ピーク) 運転時間(分)1~99(最小刻み:1分) 消費電力(W)200 仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます) アズワン品番1-7593-21
1個
348,000 税込382,800
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります