測定用品 :「騒音表示装置」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
欠品中
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。