絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • 佐藤計量器製作所(61)
  • 熱研(23)
  • エスコ(22)
  • シンワ測定(21)
  • 安立計器(16)
  • A&D(15)
  • ショットナビ(12)
  • オーハウス(10)
  • タニタ(9)
  • SRIC(スリック)(8)
  • バウアーズ(8)
  • カスタム(7)
  • ドリテック(6)
  • TRUSCO(5)
  • 長谷川電機工業(5)
  • クボタ計装(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • クレセル(3)
校正証明書
  • 付き(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「ipx」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズツール時計付防滴タイマー アズワンアズツール時計付防滴タイマーアズワン
909税込1,000
1個
当日出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式デジタル時計機能防水性防滴型カウントダウン機能
防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズアズワン
29,800税込32,780
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付アズワン
32,800税込36,080
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(英語)
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

ipx特集
おすすめ人気ランキング
測定用品