測定用品 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)60 材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂 質量(g)118 タイプデスク型 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)78×78×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れ難いアクリルミラー
材質本体/ABS樹、鏡/アクリル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20 材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス 質量(g)30 本体寸法(mm)58×23×16 レンズ径(Φmm)13・7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ 種類スタンドルーペ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定ルーペ ライト付
RoHS
ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍 レンズサイズ(mm)25×150 材質本体:アクリル 寸法(mm)172×25×12 質量(g)44 種類デスクルーペ
1個
789 税込868
当日出荷

携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類ポケットルーペ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ 材質本体:塩化ビニル樹脂 レンズフレネルレンズ
1枚
特価
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm)0~10 最小読取値(mm)0.01 測定力(N)1.1以下 寸法(mm)125×100×26 材質(本体)鉄・ステンレス 質量(g)216 径(Φmm)10(アンビル) 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)30 平行度(μm)±8(アンビル) 測定子平行度(μm)±8 本体サイズ(mm)125×100×26 オートパワーオフ約5分 特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm)±0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読書用です。
用途ヘッドルーペW-2用交換レンズ レンズサイズ(mm)28×75 材質レンズ:アクリル樹脂 種類ヘッドルーペ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
倍率2倍・4倍(2重焦点) 付属品クランプ用保護シール 質量(g)725 レンズ径(Φmm)123 アーム長さ(mm)740
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。 仕様電池容量:4000mh 付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール 材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)365 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)221×155×130 使用温度(℃)ー10~50 ヘッド径(Φmm)カメラ:8 照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能) 液晶サイズ5インチ ズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍 解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル 視野角レンズ:77° 防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで 撮影時機能動画、静止画 インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生) ケーブル径(Φmm)6.5 映像出力NTSC方式 湿度(%)15~85(結露のないこと)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

モニタリングスコープ F用ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に 材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ 測定範囲(mm)0~25 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 製品質量(g)96 本体サイズ(mm)69×90×22 オートパワーオフ無操作状態で約5分後
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に 材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ 測定範囲(mm)0~25 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 製品質量(g)93 本体サイズ(mm)68×90×22 オートパワーオフ無操作状態で約5分後
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

フリーアングルマルチ専用の交換アルミガイド。
用途フリーアングルマルチに装着するガイド 材質アルミ
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります