測定用品 :「直流安定化電源」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式 質量(kg)約2 出力電圧(V)DC5~15(可変) 入力電圧(V)AC100~AC120 出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠) 保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上 ヒューズ容量(A)8 ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子2系統でハンディ機への接続も簡単です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)4.4 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、10A以上 ヒューズ容量(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)8(連続)、10(間欠)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様メーター:A/V切換式 質量(kg)2.2 出力電圧(V)DC6~15(可変) 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上 ヒューズ容量(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)9.4 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上 ヒューズ容量(A)10 ファン温度制御式ファン RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)6.3 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上 ヒューズ容量(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書 質量(kg)約2.0 出力電圧(V)DC13.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず) スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.) 最大出力電流(A)5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC13.8(固定) 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く) ヒューズ容量(A)平型30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります