絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,717)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

マグネットシート マグネットメジャー
OHSATO(大里)¥689税込¥7581袋(1個)当日出荷貼れる、切れる、曲げられるマグネットシートタイプの磁石のメジャーです。切って貼って使いやすい1200mmです。数字が大きくはっきり見やすいです。用途鉄製の壁や棚、車体などの測定にトラスコ品番656-1356材質磁石幅(mm)20全長(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台