絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • フィッシャー・インストルメンツ
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,015)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(695)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(634)
  • ホーザン(611)
  • TESA[測定用品](577)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(393)
  • カネテック(386)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(304)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    199,800税込219,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
  • パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    パーマスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    179,800税込197,780
    1台
    19日以内出荷
    電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • フェライトスコープ用標準板セット フィッシャー・インストルメンツ

    フェライトスコープ用標準板セット

    フィッシャー・インストルメンツ
    349,800税込384,780
    1式
    65日以内出荷
    フェライト含有量測定器フェライトスコープFMP30用の標準板セット。
    セット内容フェライトベース、0.53%Fe(0.53FN)、1.78%Fe(1.64FN)、10%Fe(9.2FN)、45.3%Fe(56.9FN)、81.9%Fe(119.6FN)の標準板を含む
  • デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP-BT

    フィッシャー・インストルメンツ
    289,800税込318,780
    1台
    19日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
  • フェライトスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    フェライトスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    959,800税込1,055,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲0.1~80%Feまたは0.1~110FN測定方式電磁式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    デルタスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    426,800税込469,480
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタスコープ DMP10 フィッシャー・インストルメンツ

    デルタスコープ DMP10

    フィッシャー・インストルメンツ
    255,800税込281,380
    1個
    22日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0RH-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0RH-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    649,800税込714,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0R-FPW フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-FPW

    フィッシャー・インストルメンツ
    329,800税込362,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0R-BTA フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-BTA

    フィッシャー・インストルメンツ
    209,800税込230,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ DMP40 フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ DMP40

    フィッシャー・インストルメンツ
    549,800税込604,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ DMP20 フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ DMP20

    フィッシャー・インストルメンツ
    334,800税込368,280
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグマスコープ SMP350 フィッシャー・インストルメンツ

    シグマスコープ SMP350

    フィッシャー・インストルメンツ
    1,288,000税込1,416,800
    1個
    32日以内出荷
    用途非鉄金属の電気伝導率を測定するためのコンパクトなハンドヘルド装置。測定範囲0.3 - 63 MS/m または 0.5 - 108 % IACS測定方式渦電流位相式RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    イソスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    426,800税込469,480
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソスコープ DMP10 フィッシャー・インストルメンツ

    イソスコープ DMP10

    フィッシャー・インストルメンツ
    255,800税込281,380
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    SRスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    539,800税込593,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲0.5~10μmまたは5~120μm測定方式電気抵抗式RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTA3.3プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FTA3.3プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    252,800税込278,080
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式 標準プローブ
    用途アルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40LF プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40LF プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    529,800税込582,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 低周波タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40HF プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40HF プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    529,800税込582,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 高周波タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    539,800税込593,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 標準タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS24 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS24 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    449,800税込494,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 小物用タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-PCBプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-PCBプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    333,800税込367,180
    1個
    32日以内出荷
    電気抵抗式プローブ
    用途銅膜厚測定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Fプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-Fプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷
    電磁式 標準タイプ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-FN-sm プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-FN-sm プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    438,800税込482,680
    1個
    32日以内出荷
    電磁・渦電流式兼用プローブ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定とアルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-F-Fe プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-F-Fe プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    285,800税込314,380
    1個
    32日以内出荷
    電磁誘導式プローブ 標準タイプ
    用途オーステナイト系および二相合金のフェライト量RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品