商品豆知識
耐衝撃性・耐薬品性に優れるラバーコーティングをしています。
2年間の使い切りタイプで、パック6500より更にコストを抑えられます。
測定範囲0~2000ppm
質量(g)約106(本体のみ)
電源専用リチウム電池
外寸(mm)64×20×84
ガス採気方式拡散式
測定原理電気化学式
防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能IP68
検知ガス一酸化炭素
警報設定値50/150ppm
アズワン品番8-5627-41
分解能(ppm)1
1個
¥50,980
税込¥56,078
61日以内出荷
パック6500は2年間メンテナンスフリーで維持コストを抑えられます。
本体はラバーに覆われているため丈夫です。
寸法(mm)64×84×25
測定範囲0~100ppm
質量(g)約106
電源専用リチウム電池
測定原理電気化学式
防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済
防塵防水性能IP68準拠
警報方式ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション
電池寿命約24ヶ月
検知ガス二酸化イオウ
アズワン品番8-5627-38
アラーム(値)0.5/1.0ppm
1個
¥80,980
税込¥89,078
22日以内出荷
ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。データロガー機能を搭載しています。
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
電源NiMH充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×130×61mm
2018年トラスコ掲載ページ1 1723
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)
トラスコ品番855-8259
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
幅(mm)48
高さ(mm)130
質量(g)250
奥行(mm)44
電源NiMH充電池
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130
測定ガス-
対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)
測定範囲(ppm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ1 1720
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
トラスコ品番166-6315
質量(g)250
電源NiMH充電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×61×130
測定ガスヒドラジン
測定範囲(ppm)0-5
1個
¥209,800
税込¥230,780
61日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。