絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(193)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,021)
- テクロック(698)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- SK(新潟精機)(637)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](577)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(420)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- TRUSCO(304)
- ナリカ(286)
- 佐藤計量器製作所(265)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式ファイバースコープ
日動工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600
日動工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)黒レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1