測定用品 :「けがき棒」の検索結果
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 超硬両針式
モノタロウ
¥899
税込¥989
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224
タイプ標準型(両針付)
材質(本体)硫黄快削鋼
径(Φmm)7
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)1.85
材質(針)超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
トラスコ品番408-3822
材質本体:鉄、針先:超硬チップ
寸法(mm)Φ6×156
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。
タイプ標準型(両針付)
幅(mm)20
高さ(mm)190
質量(g)40
奥行(mm)8
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180
タイプバチ付
仕様バチ付
トラスコ品番828-0646
材質S55C
質量(g)30
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプD(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。
トラスコ品番838-1630
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式B型
材質鋳鉄
直角平行度(mm)>0.05
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
幅(mm)59
高さ(mm)73
使用可能径(Φ)37
V面角度(°)90
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)5
V面角度(°)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。
精度(μm)平行度・±直角度/57
種別機械仕上げ
型式V溝付桝型
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別Vブロック
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。
2018年トラスコ掲載ページ1 1381
材質特殊工具鋼
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。
トラスコ品番194-9142
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組(2個)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。
トラスコ品番466-5961
材質鋳鉄
質量(kg)19.4
2018年トラスコ掲載ページ1 1380
1セット(2個)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。
トラスコ品番838-1629
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。
トラスコ品番838-1631
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適
底面とV溝の平行度(μm)12
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
こんなお得な商品も!

マグネットVブロック 縦溝型
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。
切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.02
直角度(mm)±0.03(V溝)
種別A級仕上
材質FC250
型式A型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨仕上げ。
用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.005
直角度(mm)±0.005(V溝)
種別焼入品
材質S50C
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)±0.03(V溝)
平行度(mm)0.02
種別A級仕上
材質FC250
型式B型
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。