60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<Bluetooth+圧力センサ内臓の機械式圧力計> 機械式圧力計に圧力センサと通信モジュールを搭載 従来の圧力計から置換可能(電池駆動) データをCSVで保存でき、統計的な維持管理にも対応 通信出来ない状態でも、現場で圧力値を読み取り可能
用途本製品は、機械式圧力計に、圧力センサ+Bluetooth(R)通信モジュールとボタン電池を内蔵し、配線工事不要で、iPad で圧力値を監視及びまとめてデータ収集・管理が可能です 仕様受信ハードウェア:id(Bluetooth(R)4.2以降、iOS11以降推奨)、受信ソフトウェア:id用アプリ「PG-Link」(App Storeよりダンロードしてください) 材質アルミニウム合金 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約800 備考SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 精度圧力指示:1級、圧力センサ:1.6級 測定流体気体・液体 電池ボタン電池(CR2032) ケース構造屋内用(結露無きこと) 電池寿命2年(2回/日点検用途) 精度等級圧力指示:1.0級、圧力センサ:1.6級 材質(接液部)SUS316、SUS630 通信距離(m)10以内(障害物が無い場合)
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状立型 質量(g)820 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~0.6 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用 材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂 ケース形状横型 質量(g)740 接続ねじ(inch)R1/2” 測定範囲(MPa)0~1.0 感温部(mm)15×100 材質(ケース)アルミダイカスト 測定温度範囲(℃)0~100 ゲージ径(Φmm)100
1個(1個)
22,300 税込24,530
翌日出荷

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N)1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg)30 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(磁石)フェライト磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。 材質【レバー部】鉄/クロメート 吸着力(N)294 本体部アルミ合金/黒アルマイト 持ち手アルミ合金/シルバー塗装 使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
1個
11,480 税込12,628
5日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211 材質(フレーム)アルミ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXシルバー気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。 吸着力(N)横引:500吊上:2000 台座寸法(mm)140×100×32 質量(kg)2.5 トラスコ品番232-0959 材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.002
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般 圧力スパン-0.1~0MPa
1個ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8(PF) 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)47 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 接続形状U
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります