測定用品 :「エッジ」の検索結果

関連キーワード
1,634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

INSIZE(インサイズ)ストレートエッジ
用途平面度・真直度の検査、ケガキ 仕様目盛り付 材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
用途エンジンヘッド等の平面検査 トラスコ品番224-1262 長さ(mm)500 材質/仕上ステンレス 質量(kg)1.18
1本
85,980 税込94,578
5日以内出荷

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 電源単4アルカリ電池×2 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 精度(℃)±0.5(0~65 ±1.0(それ以外) 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 測定温度(℃)本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64
1個(1個)
13,980 税込15,378
22日以内出荷

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番256-0900 幅(mm)58 高さ(mm)83 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)21 電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジ
エコ商品
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離) 寸法(mm)42×110×75 質量(g)180 電源CR2乾電池1本(付属) 倍率(倍)6 測定精度±1m 最大表示850m 測定単位1m 測定範囲(m)5~770 モード高さ、角度、スキャン レーザークラス1クラス(アイセーフ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50 材質特殊工具鋼
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジ用スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAB411 先端半径(μm)5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジ用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAC738 先端半径(μm)2
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番308-4531 材質特殊工具鋼 長さ(mm)150 幅(mm)24 厚さ(mm)3 質量(kg)0.2 精度(μm)11.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(B級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
13,180 税込14,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354900
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82 先端角度20° 先端幅(mm)3 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354900 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354898
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62 材質超硬合金 先端角度20° 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354898 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354899
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72 先端角度20° 先端幅(mm)3 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354899 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz 材質ABS樹脂、ステンレス シルバー 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 最小表示(kg)0.05kg 機能表示固定:あり、風袋引き:あり 保証期間1年間 最大計量(kg)50 電池残量表示あり(「Lo」表示) バックライトあり 計量範囲0.10kg~50.00kg
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ特級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番308-4523 材質特殊工具鋼 長さ(mm)1000 幅(mm)47 厚さ(mm)5 質量(kg)3 精度(μm)20
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

真直度と平面度の測定に使用します。 精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。 長さ(mm)1200 幅(mm)60 厚さ(mm)13 材質/仕上S50C 質量(kg)6.5
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354897
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37 材質超硬合金 先端角度20° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354897 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ナイフエッジスタイラス(354901
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92 先端角度20° 先端幅(mm)3 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354901 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級
エコ商品
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジA級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります