測定用品 :「テスター 延長」の検索結果
延長用テストリード
種別延長用リードセット
全長(m)約3
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
長さ(mm)1115
直径(Φmm)12
質量(g)110
最大電流(A)10
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大
全長(m)約0.02
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
ケーブル長(m)1.5
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
機能ビデオ録画
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
ケーブルEPDM絶縁シース
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
落下耐久(m)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分
セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190
使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
関連資料製品カタログ(0.46MB)
取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
¥33,600
税込¥36,960
11日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 30mケーブルカラー = 緑プラグサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT II, CAT III安全カテゴリレベル = 1000V CAT II, 600V CAT III安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.5
ピン長さ(mm)22
最大電圧(V)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1
カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計
モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート
特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析
音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています
スマートな音声読み込みが可能
4(1/2)桁のカウンターパート
バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション
Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート
iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
オフライン録音機能( "+"付きのモデルのみ)
利用可能な真のRMS値
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計
モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート
特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析
音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています
スマートな音声読み込みが可能
フルスケール3(5/6)桁の読み取りで、3(3/4)桁の精度より高い測定精度を実現
バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション
使用可能な真のRMS値(B35TおよびD35Tのみ)
オフライン記録機能(B35 +、B35T +のみ)
Bluetooth 2.0バージョン - Android 4.0以上のOSを搭載したモバイルデバイスをサポート
Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート
iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
¥7,798
税込¥8,578
91日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード
全長(m)約1.2
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。