商品豆知識
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
材質/仕上本体:ステンレス
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
デプスバー(有・無)無
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
呼び寸法(mm)100
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1104
幅(mm)25
厚さ(mm)5
全長(mm)100
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色色無し
ミツトヨ品番12AAB411
先端半径(μm)5
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
ミツトヨ品番12AAC738
先端半径(μm)2
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354900
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質超硬合金
先端角度20°
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354898
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354899
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-37
材質超硬合金
先端角度20°
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354897
先端半径(μm)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度20°
先端幅(mm)3
先端材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番354901
先端半径(μm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに
RoHS指令(10物質対応)対応
細溝径の測定などに便利です。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥168,800
税込¥185,680
60日以内出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
1個
¥268,800
税込¥295,680
60日以内出荷
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
呼び寸法(mm)80
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1111
幅(mm)25
厚さ(mm)5
全長(mm)80
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの
良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正
確な寸法測定(比較測定)ができます。
●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での
同一部品の大量検査に適しています。
●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ
レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い
範囲で多目的に活用できます。
●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ
る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ
い。
●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取
り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。
●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること
で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9
質量(g)380
アーム長さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)150
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1105
幅(mm)25
厚さ(mm)5
全長(mm)150
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
呼び寸法(mm)400
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1108
幅(mm)32
厚さ(mm)8
全長(mm)400
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
呼び寸法(mm)300
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1107
幅(mm)32
厚さ(mm)8
全長(mm)300
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
呼び寸法(mm)200
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1106
幅(mm)30
厚さ(mm)8
全長(mm)200
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
呼び寸法(mm)500
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1109
幅(mm)40
厚さ(mm)8
全長(mm)500
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様先端R5μm/90°ナイフエッジダイヤ/5mN
摘要全姿勢
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。