23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ナイフエッジ測定子
エコ商品
細溝径の測定などに便利です。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形 材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8 平面度(μm)3 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131365
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10 寸法L1(mm)3 平面度(μm)5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101117
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)5 寸法SR(mm)2.5 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3 材質超硬合金 特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
1個ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)
エコ商品
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)
エコ商品
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります