測定用品 :「ナイフ形ストレートエッジ」の検索結果
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
呼び寸法(mm)100
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1104
幅(mm)25
厚さ(mm)5
全長(mm)100
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。