商品豆知識
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番251-9394
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)28
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1741
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)28
等級2B
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1735
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
寸法(mm)使用サイズ:24
ピッチ(mm)24
等級2B
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1755
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)24
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
仕様●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/4●ピッチ:16●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-02
1本
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/8 ピッチ:24 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●ネジ径:8●山数(ピッチ):36●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番65-4240-41
1本
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-97
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/4 ピッチ:16 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-17
1セット
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:10 ピッチ:32 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-85
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-55
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3●ピッチ:48●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-52
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:1/4 ピッチ:20 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-73
1本
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-62
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:4●ピッチ:40●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-72
1本
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/8●ピッチ:16●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-71
1本
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。