測定用品 :「下穴 ゲージ」の検索結果
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(通)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に
材質シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級(止)
規格GPWP2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.51MB)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.51MB)
内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H
適合内径用(6H)
プラグPP
適合規格JIS(ISO等級)
アナログだから、簡単、早い、使いやすい
ハンドルを回して数字を合わせるだけ
コンパクト、軽量、シンプルな構造
ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。
卓上型でネットや冊子で引くより早い。
図面の横に置いて確認作業が可能。
完全密封プラスチックケースで汚れに強い。
手のひらサイズ。
シンプルな機構で壊れない。
スムーズハンドルで回しやすい。
作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで
オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に
寸法(mm)30×60×110
質量(g)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用
プラグTPG P
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)1
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。