測定用品 :「小型 鏡」の検索結果
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
こんなお得な商品も!

ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品専用ケース
トラスコ品番805-2035
サイズ49×86×20mm
質量(g)54
倍率60~100倍(ズーム)
使用電池LR1130×3個(付属)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に
質量(kg)1.1
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900
タイプレボルバー:3個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)
接眼レンズ10×
対物レンズW10×/W5×/W20×
鏡筒形式単眼
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました。
BXFMは明視野、暗視野、微分干渉、簡易偏光、蛍光観察に対応した装置組み込対応モデルです。
1台
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm
その他マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)34×98
質量(g)112
倍率(倍)8
コーティングマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
明るさ6.2
ひとみ径(Φmm)2.5
実視界(°)6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)58(電池除く)
電源単4形乾電池1本(テスト電池付属)
倍率120~240倍
照明LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。
付属品ACアダプタ
トラスコ品番567-6358
幅(mm)97
厚さ(mm)33
奥行(mm)131
消費電力(W)3
外径(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。
対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g
アズワン品番67-5228-25
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:23cm
その他マイクロスタンド利用可(20倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×72
質量(g)65
倍率(倍)6
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)16
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
実視界(°)9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。
仕様(最短距離)10m
寸法(mm)48×38×25
質量(g)45
倍率(倍)4
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)13
明るさ10.6
ひとみ径(Φmm)3.3
実視界(°)13
月面のクレーターはもちろん、土星の環や木星の縞模様の観測も可能です。
初心者の方でもお手軽に扱える天体望遠鏡セットです。スタークエストマウントは手動式小型軽量赤道儀です。
赤経側ウォームギア歯数は122枚で、対象の導入や微調整も快適に行えます。赤緯軸にも全周微動が装備されています。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプを採用。
鏡筒取り付け部はアリミゾ式採用で、アリガタレールを装備した他メ-カ-の鏡筒を取り付けることも可能で、拡張性を持ち合わせたマウントです。
別売品のアップグレードキットを取り付けることで、導入した天体を自動追尾させることも可能になります。
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
架台赤道儀式
ギヤ歯数赤経側:122枚
傾斜角度(°)極軸:(高度)約20~60
搭載可能質量(kg)約3
長さ(mm)(三脚)伸長:約1310、縮長:約730
RoHS指令(10物質対応)対応
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15-45
アーム長さ(mm)380
光源白色LEDライトパネル
ポール高さ(mm)410
調光の可否100%~10%
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
20cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば12倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:20cm
その他マイクロスタンド利用可(12倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×58
質量(g)55
倍率(倍)4
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)12
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
実視界(°)12.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600
寸法(Φ×mm)64×200
接眼レンズ10×
鏡筒形式単眼
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。
留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78g
アズワン品番67-5228-26
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属)
色温度(K)約5000(昼白色)
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)10
付属品ケース・ストラップ
質量(g)170
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約350
最短合焦距離約1.9m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約210
最短合焦距離約2.8m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約300
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明LED照明装置
ステージプレートXYステージ
接眼レンズ10X(視野数18)
対物レンズ5X10X50X
1台
¥219,800
税込¥241,780
35日以内出荷
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約300
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。高屈折Bak4プリズムとフルマルチコートの採用で高品位な視野が特徴のスタンダード双眼鏡です。プリズムに高屈折率のBak4素材を採用し、対物・接眼レンズ共にマルチコートを施して像の安定を図っています。接眼部はツイストアップしますので、裸眼でも眼鏡でも広く快適な視界が得られます。ボディ-はパールホワイトを採用し、女性の手にもフィットしやすい小型モデルです。
付属品ストラップ、ソフトケース
質量(g)360
倍率(倍)8
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)24
サイズ(mm)154×105×45
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)14.5
実視界(°)6.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約210
最短合焦距離約2.8m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。