測定用品 :「小型スケール」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類台はかり ひょう量500g 本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量0.01g 表示形式デジタル 使用電池単4電池×2本 動作温度10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトデジタルはかり
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。 小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。 フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。 0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。 ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。 kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず) 付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部 筐体:ブラック、アルミ部:シルバー ひょう量40kg 本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず) 目量0.01Kg(10g) 使用電池単4電池×2本
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

小さくても多機能なキーホルダー付。本格的なストップタイプ。
種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×10
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲0 ~ 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース 材質ABS、PET ホワイト 測定範囲0~100g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) ひょう量(kg)0.1 電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5 文字高(mm)8 連続使用時間(時間)約100 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72 保証期間1年 オートパワーオフ約3分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9 トラスコ品番810-9791
1個
749 税込824
当日出荷

本体裏面にマグネットが付いているので、鉄部に固定できます。
用途長さ測定用 仕様ストラップ付、マグネット付、シルバーメッキ仕上げ 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部マグネット爪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムミニスケール
エコ商品
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(テープ端部)スチール 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様ストラップ付 爪部ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 材質(テープ)SK材 JIS規格1級 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪 質量(g)30
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用 テープ幅(mm)6 材質(ケース)ABS樹脂 目盛仕様メートル目盛 材質(テープ)S50C 材質(バネ)SK85
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のテーパースケール単品1mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品1mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール単品3mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品3mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)2~6 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品5mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)3.5~7.5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式 材質ステンレス 品番TS-LSE(旧品番TS-SL) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用) 材質ステンレス 品番TS-SSE(旧品番TS-S) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品1mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小型のテーパースケールL字型単品3mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品3mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)2~6 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小型のテーパースケールL字型単品5mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品5mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)3.5~7.5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル。過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能。高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。防塵・防水機能はIP65、IP67
用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。 付属品取扱説明書 材質アルミ 規格零バランス:±5% of R.O. ケーブル長(m)1.5 本体質量(kg)0.5 定格出力1.5mV/V±5% 温度補償(℃)-10~40 ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド 最大印加電圧(V)DC15 温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点) 印加電圧(V)推奨DC5~12 絶縁抵抗2000MΩ/DC50V 許容過負荷500% of R.C. 防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません) 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω 積面サイズ(mm)400×400 出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω 取扱説明書(0.32MB) ケーブル径(Φmm)4 たわみ量T(mm)0.17
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 測定範囲(℃)-200~+1372 測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセル
エコ商品
台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用
用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。 仕様【零バランス】±10% of R.O. 付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.4 温度補償(℃)-10~40 抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω 防塵防水性能IP65 最大印加電圧(V)DC25 温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃ 印加電圧(V)DC5~25(推奨) 絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 総合誤差0.02% of R.O. 積面サイズ(mm)200×200 取扱説明書(0.44MB) ケーブル径(Φmm)3.5
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3266 アズワン品番65-7266-49
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3268 アズワン品番65-7266-43
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセル。Siemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3265 アズワン品番65-7266-48
1個
29,980 税込32,978
欠品中

接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 測定範囲2~110Ω、20~1100Ω 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC125、DC250、DC500 目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 測定レンジ×1、×10 使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと) 測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下 許容差±3Ω、±30Ω 確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600 寸法(Φ×mm)64×200 接眼レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。 小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍 本体寸法(mm)43Φ 交換スケールNo.100 1枚付き レンズ径(Φmm)35
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

マスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
289,800 税込318,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3258 アズワン品番65-7266-99
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3256 アズワン品番65-7266-97
1個
109,800 税込120,780
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります