測定用品 :「微 差 圧力 計」の検索結果
エスコ品番EA729SB-10A
種類微差圧計
精度±2.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~100
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式壁取付
電源12~24V DC ±10%
精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体気体
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
エスコ品番EA729SA-300A
種類微差圧計
精度±1.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度100ms以下
コネクタe-CON準拠
最大圧力(kPa)許容50
使用高度2000m以下
表示周期200ms
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。
質量(g)約200
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-10~50
精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
エスコ品番EA729SA-30A
種類微差圧計
精度±1.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~300
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式
エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)50
寸法80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)約90
精度±2.5%F.S
材質(エレメント)シリコーンゴム
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番405-2307
セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)145
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度F.S.±3%
分解能0.1Pa
単位Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
質量(g)600
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
エスコ品番EA729SA-100A
種類微差圧計
精度±1.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)DC12~24
コネクタ6P
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約60
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
取付姿勢垂直面取付
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)DC12~24
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約60
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ6P
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)
規格CE、UL、RoHS
電源DC24V(±10%)
保護等級IP40
表示精度±1digit
圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm
使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流4~20mA
出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力
圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-71
1個
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。小形・軽量です。
用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR
質量(g)約570
取付方式取付金具(垂直取付)
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)100
精度±3%F.S
測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)
目盛角度90°
耐圧(kPa)200
圧力導入口Rc1/8
微差圧測定でも、±1.5%F.S.の高精度を維持しています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)3
圧力導入口Rc1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
。感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4316-14
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
エスコ品番EA729SA-50A
種類微差圧計
精度±1.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~500
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-200A
種類微差圧計
精度±1.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(kPa)0~2
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_-25~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ
アズワン品番65-4315-72
1個
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
エスコ品番EA729SA-20A
種類微差圧計
精度±2.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~200
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
エアベントを標準仕様としています。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)4
圧力導入口Rc1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
270°の目盛範囲のため読取りが容易です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)2
圧力導入口Rc1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。
用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。
仕様片耐圧:20kPa
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR
質量(kg)約8
取付方式2Bパイプ取付
使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)150
精度±1.5%F.S
測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。
目盛角度270°
圧力レンジ(kPa)1
圧力導入口Rc1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エスコ品番EA729SA-10A
種類微差圧計
精度±2.5%F.S.
測定流体空気及び非腐食性ガス
圧力レンジ(Pa)0~1000
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-94
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ6銅管用継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~300●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-68
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-88
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。