測定用品 :「排気 装置」の検索結果

関連キーワード
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)190 幅(mm)56 厚さ(mm)36 質量(g)147(電池込み) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-40~60 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)165 幅(mm)85 厚さ(mm)39 質量(g)186(電池込み) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-10~50 関連資料(0.31MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 付属品取付ナットセット 材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート 質量(g)約90 口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm) 精度±2.5%FS(23℃において) 測定方式(圧力)差圧式 使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 圧力単位Pa
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ WO81
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式差圧式 表示目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 材質(エレメント)シリコーンゴム 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
RoHS
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 電源電圧(V)DC12~24 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本電機製作所マノスタースイッチ
RoHS
多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約70° 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別 精度(%)±2.5FS(23℃において) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

アイ電子技研ハンディデジタル風速計
RoHS
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして 測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g)150 使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと) 測定方法差圧式 保護等級IP54 取付姿勢垂直(工場出荷時調整) 適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応 エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)0~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定 質量(g)本体1.8 出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C 電源単2形電池×6本、ACアダプター 測定項目風速、風温度 温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85 風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
1式
229,800 税込252,780
3日以内出荷

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 電池寿命(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s 寸法(mm)100×98×160 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計付 横置き(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)11.5 サイズ膜ユニット:ロング 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,298,000 税込2,527,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
939,800 税込1,033,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付 横置き(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下) 接続口径Rc3/8 質量(kg)8.7 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設置方法横置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
1,598,000 税込1,757,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 サイズ膜ユニット:ロング 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
919,800 税込1,011,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下) 接続口径NPT3/8 質量(kg)13.7 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ロングサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)16.5 サイズ膜ユニット:ロング+ロング 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
3,498,000 税込3,847,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショート+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)10.9 サイズ膜ユニット:ショート+ショート 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
1,998,000 税込2,197,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
629,800 税込692,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 質量(kg)13.7 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:なし 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付 横置き(Gねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径G3/8 質量(kg)8.7 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設置方法横置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598,000 税込1,757,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ショートサイズ 酸素濃度計付(Rcねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径Rc3/8 サイズ膜ユニット:ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設置方法縦置き 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
939,800 税込1,033,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計付(NPTねじ) CKD 動画あり
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など) 接続口径NPT3/8 質量(kg)15.3 サイズ膜ユニット:ロング+ショート センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)エアフィルタ:5 周囲温度(℃)5~50 定格周囲温度(℃)25 定格入口空気温度(℃)25 標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)NSボディ:79 入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1台
2,998,000 税込3,297,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります