材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂
寸法(mm)450×300×20
質量(g)740
板厚(mm)0.5
取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 シンプル簡単操作。 レベル表示(5段階)
仕様測定準備時間:約15秒
付属品保証書付取扱説明書、収納用袋
材質ABS樹脂
測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19
電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約25(電池含まず)
表示バックライト付き液晶表示
測定時間約10秒
センサー半導体ガスセンサー
寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。
電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.54MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色ブラッシュドゴールド
質量(g)75
ひょう量(kg)50
電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)0.05
機能風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。
トラスコ品番160-6378
寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130
電源単4形乾電池×2個(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)130×180×30
目量(kg)5
検定対象外
計量皿形状角
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)98×90×40
質量(g)192
電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード
対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素
設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm
充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)
入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000
稼働時間(時間)最大80
検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)76×70×30
質量(g)100
表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)最大120時間
検出対象一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌日出荷
設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定
仕様●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA
その他Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可)
付属品テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書
種別IORリーククランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38
交流電圧(V)600
表示液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部)
サンプルレート(回/s)約4
絶縁抵抗(MΩ)表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
漏れ電流(mA)(交流)99.99m/999.9m
RoHS指令(10物質対応)対応
特性活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)0.002(MPEr)
機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)0.002(MPEh)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番543-851
全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
1セット
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様【測定姿勢】水平横姿勢
測定範囲(mm)25.4
最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01
測定力(N)最大1.8
繰返し精度(mm)【MPEr】0.002
入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)
保護等級IP40
取付部【測定子】M2.5×0.45
ステム径(Φmm)8
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
戻り誤差(mm)【MPEh】0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025
バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度
付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本
対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7
表示5000カウントLCD
文字高(mm)18
機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライト
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書
電源(V)1.5・R03・単四×2本
表示6000カウント
文字高(mm)20
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
世界初。1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計。新機能・性能。フラッシュ光解析。フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定。低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)。フラッシュ光電波コントロール。2。フラッシュプリ発光キャンセル。映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など。基本機能・性能。入射光式と反射光式の兼用モデル。分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)。露出プロファイル(最大10件分)。液晶タッチパネル。簡易輝度測定・簡易照度測定。1 2016年9月現在、セコニック調べ。2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5
その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター
付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書
測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100)
質量(g)240(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用メーター
方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く)
液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD
表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV
使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨)
使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)
測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし)
繰返し精度±0.1EV以内
アズワン品番64-5281-32
1箱(1個)
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。