29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサーステンレス製/13mmΦ
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本多電子超音波レベル計
RoHS
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:0.5秒 材質PP 質量(g)350 電圧(V)DC12~24±10% 消費電力(W)3 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±2.5cm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 測定対象液体・粉体 寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.3~10 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) 警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質プローブ:ステンレス テープ幅(mm)3.5 電源単三乾電池×2本 目盛片面1cm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)2.9 連続使用時間(時間)約24 関連資料(0.59MB)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが着水した時に、水位をブザーと赤色ランプにより知らせるタイプです。
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。 トラスコ品番387-0333 幅(mm)135 測定範囲管端面より30mm以内の水位 高さ(mm)205 タイプ満水試験 奥行(mm)85 電源(V)単4アルカリ乾電池×3本 電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板 付属品カッター、ストレートエッジ各1個 種別定水位透水試験器 内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5 アズワン品番62-0860-65
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。
アズワン品番62-0860-64
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個 セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個 種別定水位透水試験装置 単式 容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc 直径(Φmm)【金網板】98、94 寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製) 内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5 アズワン品番62-0860-67 目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
229,800 税込252,780
15日以内出荷

本多電子超音波レベル計
RoHS
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様データ更新周期:10秒 電圧(V)DC24±10% 消費電力(W)0.6 出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m)配線:10 構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm)LCD:50×25 精度±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示グラフィック液晶 周波数(kHz)50 チャンネル数1CH 取付ねじ(旧JIS):G2(PF2) 測定対象液体 分解能(mm)1 使用周囲温度(℃)-20~70 測定範囲(m)距離:0.25~7.5 指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)10 深度(m)最大測定:200
1本
309,800 税込340,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)4.5 深度(m)最大測定:50
1本
179,800 税込197,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)3.5 深度(m)最大測定:30
1本
159,800 税込175,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)6.5 深度(m)最大測定:100
1本
229,800 税込252,780
18日以内出荷

流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース 種別微速用 寸法(mm)417×100×90 質量(kg)1.24 電源単4アルカリ乾電池6本 レンジ0.03~0.60m/s ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm)50
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース 種別中速用 寸法(mm)417×100×90 質量(kg)1.24 電源単4アルカリ乾電池6本 レンジ0.15~2.00m/s ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm)50
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237 質量(kg)1.8 電源(V)AC100~240±10% 構造IP66相当 表示LCD表示(バックライト付) チャンネル数2 測定対象液体 粉体 インターフェースRS-485 RS-232C 警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ユーアイニクス指示計
RoHS
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

azbil(旧:山武)調節計
品名水位調節器 動作方式オンオフ
1個
129,800 税込142,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(旧:山武)水位調節器
仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223) 質量(kg)約7.0 耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと 絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて ) 塗装色黒エナメル 取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1) 許容周囲温度(℃)60以下 材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ) スイッチ種類マイクロスイッチ(2個) 最高圧力(kPa)350
1個
299,800 税込329,780
欠品中

1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります