測定用品 :「減衰測定器」の検索結果
仕様アクセサリタイプ = BNC減衰器セット併用可能製品 = 1 GHzの信号50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム
質量(g)550
寸法26W×66H×220L
使用温度(℃)-50~50
電源自動OFF6分後
測定モード角度・傾斜・水平・垂直
最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる
テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
使用流体液体
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V
全長(m)約1.5
入力10MΩ±2%//14pF±2pF
周波数帯域(MHz)DC~100
減衰比1:1/10:1
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合
入力容量20~45pF
全長(m)約1.5
入力10MΩ±2%//22pF±3pF
周波数帯域(MHz)DC~60MHz
減衰比1:1/10:1
1式
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)0.5
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
出力<7V(50kΩ負荷)
確度±1%
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0~50
オフセット<±5mV(代表値)
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20~75
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V
減衰比10:1
入力容量10~50pF
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比100:1
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰比100:1
DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
減衰比41.6673611111111
備考SC-5455、CS-4135A/4125A
タイプ減衰器×10、×1
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)60、6
入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下
最大入力電圧DC600
立ち上がり時間約5.8ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)20~45、-
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。
強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。
また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。
基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。
各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。
基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)150
入力インピーダンス10MΩ/12.5pF
最大入力電圧DC600
立ち上がり時間約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)20~35
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ケーブル長(m)1.3
補正範囲(分)8~18pF
入力インピーダンス(Ω)10M||8pF
周波数帯域(MHz)500
最大電圧(V)300Vrms CAT II
減衰比10:1
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
タイプ減衰器×10、×1
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)100、6
入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下
最大入力電圧DC600
立ち上がり時間約3.5ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)20~35、-
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 6MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS
アズワン品番65-4308-83
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS
アズワン品番65-4308-84
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUS
アズワン品番65-4308-46
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10, 1:2帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = TPP0250シリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300VTektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定
材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)
測定範囲360°リアルタイム
最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
本体寸法(mm)26W×66H×220L
本体質量(g)550
測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°
使用電池9V6P角型アルカリ電池
防塵防水性能IP65
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
備考全モデル
タイプ減衰器×100
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)250
入力インピーダンス1MΩ/約7pF
最大入力電圧1.5kVrms
立ち上がり時間約1.4ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)10~30
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
オシロスコープ用プローブ
備考BNC-BNC
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)150
入力インピーダンス10MΩ/13pF
最大入力電圧DC600
立ち上がり時間約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)20~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
備考GDS-3152/3154
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)250
入力インピーダンス1MΩ/約12pF
最大入力電圧DC500
立ち上がり時間約1.4ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)10~30
備考GDS-3102/3104
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)500
入力インピーダンス1MΩ/約12pF
最大入力電圧DC500
立ち上がり時間約0.7ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)8~20
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
備考GDS-3152/3154
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)150
入力インピーダンス1MΩ/約12pF
最大入力電圧DC500
立ち上がり時間約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)10~30
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。