25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40~85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)-25~60 適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番6-8030-16 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度 測定項目露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種AD-5327TT RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0~9999ppm、温湿度:0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 測定項目CO2、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒~60分) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0 分解能(%RH)湿度:0.1 湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様データロガー有り 質量(g)195 電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28 測定ガス二酸化炭素 表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 アラーム有り パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)160 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度2ch 精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37 温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)105 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度1ch 精度±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40.0~180.0 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンペックス気象計ウエザーコムⅡ
エコ商品
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30~100℃、0~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番253-8146 幅(mm)30 高さ(mm)243 奥行(mm)24 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示湿度:0.1(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)0~100(%RH) 表示範囲湿度:0~100(%RH) 測定温度範囲(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:0.1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28 通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性なし
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

サン電子(PC)おくだけセンサーロガー
エコ商品
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100 規格EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-20~60 防塵防水性能IP65相当 サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分) 電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリx2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96X65.8X24.4 通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) 動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性なし
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

A&D微風風速計
エコ商品
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s トラスコ品番818-5302 電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電 最小表示風速0.01m/s 精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91 記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している。温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している。USB(type C)インターフェースを搭載している。標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GP100dは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のGデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GP100dは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。 仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH 付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット 質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー100G(精度±10%) 記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(type C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間 応答周波数(Hz)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能) 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
1台
50,990 税込56,089
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります