絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(34)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(100)
  • マザーツール(20)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(275)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(17)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ホーザン(709)
  • クリアー光学(166)
  • ナリカ(156)
  • オーツカ光学(152)
  • エスコ(138)
  • 長野計器(134)
  • ビクセン(119)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(86)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(79)
校正証明書
  • -(45)
  • なし(21)
  • 付き(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(900)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
商品レビュー
  • 以上(396)
  • 以上(473)
  • 以上(499)
  • 以上(527)
価格
  • 1,500円以下(473)
  • 1,500-10,000円(1,469)
  • 10,000-50,000円(1,507)
  • 50,000-100,000円(995)
  • 100,000円以上(1,530)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 収納ケース
  • 測定器具
  • 測定器 カバー
5,526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー8台セット 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット東京ミモレ
129,800税込142,780
1セット(8台)
18日以内出荷
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)適合基準:EN16280セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)材質PP(マウスピース)材質(本体)ABS、PC質量(g)87電源アルカリ単4電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.000~2.000温度(℃)動作環境:0~50精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)測定方式電気化学式センサー感度センサー:0.005(mg/L)機能測定記録:50回時間呼気吹付:5秒応答時間(秒)2~3本体サイズ(mm)約120×57×26寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
ポケットルーペ GBポケットルーペGB
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ライト付きハンドルーペ GBライト付きハンドルーペGB
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 平竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
アルコールチェッカー EA-110 タニタアルコールチェッカー EA-110タニタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカデジタル温度計 FUSO-307N (接触式)ナリカ
16,400税込18,040
1個
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)ナリカ
74,000税込81,400
1セット
19日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)付属品岩石プレパラート(10種)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10倍率10倍コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
40,980税込45,078
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5防塵防水性能IP67
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
デジタルボアスコープ スリーアールソリューションデジタルボアスコープスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー光源白色LED×4バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
顕微鏡スタンド スリーアールソリューション顕微鏡スタンドスリーアールソリューション
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間
オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡スリーアールソリューション
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/9m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/9mスリーアールソリューション
3,298,000税込3,627,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)9入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/8m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/8mスリーアールソリューション
3,198,000税込3,517,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)8入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/7m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/7mスリーアールソリューション
2,998,000税込3,297,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)7入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/6m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/6mスリーアールソリューション
2,798,000税込3,077,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)6入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5mスリーアールソリューション
2,598,000税込2,857,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10m スリーアールソリューション電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10mスリーアールソリューション
3,498,000税込3,847,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)10入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5m スリーアールソリューションオートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/5mスリーアールソリューション
2,898,000税込3,187,800
1個
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)5入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら