絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • オーハウス(3)
  • JFEアドバンテック(1)
ひょう量
  • 3kg(1)
  • 6kg(2)
  • 12kg(1)
  • 15kg(1)
  • 20g(1)
  • 20kg(1)
  • 22kg(1)
  • 30kg(2)
  • 33kg(2)
  • 35kg(1)
  • 62kg(2)
  • 75kg(2)
  • 100kg(1)
  • 150kg(1)
  • 200kg(2)
  • 300kg(1)
  • 450kg(1)
  • 600g(2)
  • 2200g(1)
  • 3100g(1)
最小表示
  • 0.001kg(1)
  • 0.002kg(2)
  • 0.005kg(2)
  • 0.01g(1)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02kg(3)
  • 0.05kg(4)
  • 0.1g(5)
  • 0.1kg(3)
  • 0.2g(1)
  • 0.2kg(1)
  • 1g(3)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
  • mom(モンメ)(1)
種類
  • 種類台はかり(3)
  • 種類電子天秤(3)
適合地域
  • 三重県(2)
  • 京都府(2)
  • 佐賀県(2)
  • 兵庫県(2)
  • 北海道(2)
  • 千葉県(2)
  • 和歌山県(2)
  • 埼玉県(2)
  • 大分県(2)
  • 大阪府(2)
  • 奈良県(2)
  • 宮城県(2)
  • 宮崎県(2)
  • 富山県(2)
  • 山口県(2)
  • 山形県(2)
  • 山梨県(2)
  • 岐阜県(2)
  • 岡山県(2)
  • 岩手県(2)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (1)
  • (2)
丸・角
計量皿寸法(mm)
  • 200×250(1)
  • 202×250(1)
  • 319×329(1)
  • 330×310(1)
  • 350×350(1)
  • 350×400(2)
  • 380×530(1)
  • 400×520(1)
  • 550×700(1)
  • 600×900(1)
200×250・202×250・319×329・330×310・350×350・350×400・380×530・400×520・550×700・600×900
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「特定計量器」の検索結果

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
519,800税込571,780
1台
41日以内出荷
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示パネル角度は無段階で調整が可能乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
399,800税込439,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
93,980税込103,378
1台
11日以内出荷
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
超音波厚さ計 JFEアドバンテック超音波厚さ計JFEアドバンテック
149,800税込164,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C3000シリーズオーハウス
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C5000シリーズオーハウス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウスエコノミー台はかり C1000シリーズオーハウス
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら