測定用品 :「環境測定 CO2」の検索結果
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%
付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書
質量(g)約470(電池含む)
電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178
応答時間2分以内に63%応答
インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能CO2・温度・湿度
校正外気を使った校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH
検知方式NDIR式
補正機能無
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル
寸法(mm)136×78×86
質量(g)約220
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)約-10~60
湿度測定範囲(%)約5~99
測定ガス二酸化炭素
充電時間(時間)約4~5
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)
バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池
充電方式microUSB
モニタLCDモニター
使用時間(時間)約9
補正機能有
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
エスコ品番EA733CF-3
検知方式NDIR式
補正機能有
1個
¥78,500
税込¥86,350
翌々日出荷
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定
仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)
付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊
測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH
質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250
使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)
測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式
外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm
測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
デジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定
対象ガスCO/CO2/温度/湿度
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
測定範囲(ppm)0.1~500
応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
1式
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
質量(g)181
寸法165×22×80mm
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50または±5%rdg
分解能CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・ 10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50
測定対象CO2・温度・換気率
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~3000
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1個
¥25,542
税込¥28,096
翌々日出荷
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)98×90×40
質量(g)192
電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード
対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素
設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm
充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)
入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000
稼働時間(時間)最大80
検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視
電源(V)AC100
検知方式固体電解質方式
補正機能有
(新型コロナ対策商品)。
換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。
二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。
特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。
400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。
温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。
その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。
空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。
仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ)
外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く)
出力警報ブザー、本体LED表示
電源電圧(V)AC100(アダプタ付き)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露無きこと)
有線LAN10/100Mbps(自動判別)
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)
RCD 010 THDは、二酸化炭素(CO2)・湿度(rH)・温度(T)の実測値を、見やすいカラーLCDディスプレイに表示します。
また、それぞれのパラメーターごとにアナログ信号(0-10V)を出力できるため、DDC/PLCコントローラー、BAS、BMS、BEMSなどに接続することも可能です。
クリーンルーム、住宅、オフィス、ホテル、技術室、会議室、コンベンションセンターなどの空調や換気制御、環境測定に最適です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途住宅、オフィス、ホテル、技術室、会議室などの空調・換気制御や環境モニタリング等
寸法(mm)87.5×87.5×30
出力0-10VDC
材質(ケース)ABS、Colour RAL 9010
保護等級IP30
使用環境温度(℃)0~50
検知方式NDIR式
使用環境湿度(%)0~98
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。
温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。
CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能)
CO2補正機能付きです。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定
測定範囲(ppm)CO2:0~4000
測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm
測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)
温度測定精度±0.8℃/±1.5°F
湿度測定範囲(%RH)10~95
湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))
露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°F
表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)
表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)
センサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)
データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル
警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)
その他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能
電源単3乾電池×6本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42
本体質量(g)312(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15
質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)
測定ガス二酸化炭素
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番255-4483
セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥669,800
税込¥736,780
21日以内出荷
温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と。専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~19,999ppm,0.04~2%
質量(g)150
測定精度±(200ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
スイス製高精度センサー
室内環境・換気をサポート
湿度、温度、時間表示
ナイトモード。
夜間はディスプレイを暗くします。
室内のCO2濃度を測定・警告
NDIRデュアルビームセンサー搭載
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など
寸法(mm)90×91×33
測定範囲CO2測定範囲:400-9999ppm、CO2測定精度:50ppm
質量(g)130
電源(V)DC5/1Aアダプター
測定項目CO2(二酸化炭素)濃度ppm、温度℃、湿度%
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能CO2アラーム(1000ppm以上)、インジケーター、時計
湿度測定範囲(%)1~99
温度測定精度±1℃
保存温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)
動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m
動作温度範囲(℃)0~40
保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館,病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。 。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定が出来ます。またアラーム音のON/OFF設定も出来ます。AC電源供給タイプです。
仕様■測定項目:CO2、温度、湿度■測定範囲:0~9999ppm、0~50℃、0~85%RH■分解能:1ppm、0.1℃、0.1%RH■精度:±70ppm+3%rdg、±0.8℃(10~50℃)、±3%RH、400~5000ppm 最大±1.5℃(上記以外)(30~75%RH)■LED表示(CO2):3LED(0~599ppm)安心です。6LED(600~1199ppm)要注意です。9LED(1200~9999PPM)換気しましょう■アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能■CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー■使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)■保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)■設置する高さの基準:2~2.5m■測定目安範囲:50m2■電源:ACアダプタによる給電■サイズ・重量:W9392×D292×H42mm・約1420g■セット:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書補正機能(校正機能)補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。補足説明*自動校正(補正)とは:製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400PPMとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。400PPMが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400PPMと発表されていることから、400PPMを基準値としています。
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH
補正機能有
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。
壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。
室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット
寸法(mm)80×32×132
測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm
質量(g)約285
電源ACアダプタ(付属)
測定項目温度、湿度、CO2
精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)
分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm
温度測定範囲(℃)0~50
記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)
測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)W91.8×D36×H97.8
電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定
寸法(mm)173×42×68
付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース
測定範囲(ppm)(CO2)0~4000
測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm
測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°F
測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F
測定範囲(%)10~95(Rh)
測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))
露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F
表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)
表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)
センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)
データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル
警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)
機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能
測定ガス二酸化炭素
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kg
アズワン品番67-4752-80
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!。環境表示が簡単に!。測定データの確認がカンタン。警報ブザーやメールでお知らせ。過去400日分の状態記録を自動保存。ネット環境がなくても安心
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定
仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)
付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ)
測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH
質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250
使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)
測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式
外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm
測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH
アナログ出力DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力)
表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
デジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定
対象ガスCO/CO2/温度/湿度
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
測定範囲(ppm)0.1~500
応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
1式
¥359,800
税込¥395,780
50日以内出荷
MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28
対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)
動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度)
寸法(mm)51×57×14
電源(V)DC4.5~14
精度±30ppm(+3%rdg)
アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V
自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)
デジタル出力2ch UART(Modbus)
測定原理NDIR
対象ガスCO2
測定範囲(ppm)0~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様データロガー無し
質量(g)195
電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28
測定ガス二酸化炭素
表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能無
アラーム有り
パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。
トラスコ品番255-4485
セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1セット
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)
寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm
質量(g)約350
電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)
分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
データ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232C
サンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)
使用環境0~50℃、80%RH以下
反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内
検知方式NDIR式
補正機能無
アラーム【O2測定】18%以下でブザー
ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。
トラスコ品番255-4488
セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ
幅(mm)39
測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ(付属)
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~+50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥599,800
税込¥659,780
21日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9276-31
1組
¥144,900
税込¥159,390
8日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)
センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)
応答時間90%:20秒以内(20℃)
ガス採気方式拡散式
最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm
測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式
指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)
警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰
警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
¥108,980
税込¥119,878
16日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。
トラスコ品番255-4486
セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥579,800
税込¥637,780
21日以内出荷
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。
プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。
PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。
本体にデータロギング機能を内蔵。
測定データはスマホでモニタリング可能。
付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。
農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵
測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2
質量(g)約1,200
使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)
電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。