測定用品 :「直角度測定器」の検索結果
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。
種類直角定規
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。
種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品
材質S50C
種類平型スコヤー
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
こんなお得な商品も!
デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品耳金付蓋
材質測定子先端:鋼
幅(mm)56
高さ(mm)115
材質(本体)スチール
質量(g)140(平蓋装着時)
タイプ標準
奥行(mm)26
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
戻り誤差(μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)20
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)10
裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
こんなお得な商品も!
台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。
側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。
直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラースリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
ベースクランプベース
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-54
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラーフラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-51
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。