測定用品 :「自在アームスタンド」の検索結果
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280
質量(g)420
マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。
自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
全高(mm)450
クランプ範囲(mm)15~60
アーム長さ(mm)600
アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)100
質量(g)390
タイプフリーネック
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番64-5275-86
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。
圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本
トラスコ品番312-6373
クランプ取付幅(mm)15~60
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式ビデオ:AVI
対応OSWindows 10・8.1・8・7
倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)
センサー200万画素CMOS
解像度撮影:最大1600×1200
フォーマット形式保存:JPEG
アズワン品番64-0901-93
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書
対応OSWindows10,8.1,8,7
倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0
解像度【静止画】最大1600×1200
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI
画素数200万画素
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。
レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7
レンズ径(Φmm)36×2枚
トラスコ品番321-3072
質量(g)138
種類スタンドルーペ
アーム長さ(mm)160
焦点距離(mm)約100
材質(レンズ)ガラス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g)3000
電源(V)AC 100
消費電力(W)6
倍率1.75
レンズ径(Φmm)125
クランプ幅(mm)60
アーム長さ(mm)850
材質(レンズ)ガラス
屈折率3D
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6
タイプ双眼
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。