測定用品 :「鉋定規」の検索結果
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
幅(mm)180
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。丸鋸ベースに深く差して、細巾が切れる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
幅(mm)200
強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
幅(mm)195
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。