13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm)50 測定単位1cm アズワン品番65-1694-29 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
92,980 税込102,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)405 測定単位1cm アズワン品番65-1694-26 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

東京ニホスローリングメジャー
RoHS
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)220 測定単位1cm アズワン品番65-1694-27 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法I(mm)6.2 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様平裏ぶた 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)39
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック丸型 ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱) 適合対応ブレーカサイズ:30~250AF 質量(g)約230 外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く) 適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V コード長さ(m)1.5 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz) 定格電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 電源単3乾電池 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1台ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります