一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
爪部マグネット爪
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
目盛種別片面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様455ピッチ
爪部0点補正移動爪
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
爪部0点補正移動爪
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦74×横71×奥47
本体質量(g)326
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ホワイトスチール
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に
2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ
クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転
させて使用することも可能です。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.175
ピッチ(mm)線:0.1/0.5
外形寸法(mm)75×105
線幅(mm)0.007(±0.001)
スケール50×80mm(±0.005mm)
アズワン品番64-5105-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。
テープ幅(mm)12.7
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)ステンレススチール
使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。
ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。
ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。
ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。
寸法(mm)320×58
質量(g)170
厚さ(mm)3(20(ストッパー部)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。
B寸法は加工下穴です。
ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。
RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。
自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング
種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)
材質ステンレス
品番TS-SSE(旧品番TS-S)
目量(mm)1
板厚(mm)1.1
1セット
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き
精度±0.05%(F/S)
寸法(mm)700×600×90
質量(kg)約14.7
材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック
電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)
付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
種別ミニ単品5mmスキ用
材質ステンレス
測定範囲(mm)3.5~7.5
目量(mm)1
板厚(mm)1.1
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。
持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング
種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm
材質ステンレス
品番TS-MSE(旧品番TS-SM)
目量(mm)1
板厚(mm)1.1
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)0.5
付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器
寸法(mm)1200×1000×92
質量(kg)約43
電源単三電池×4本またはAC100V
材質ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)172×20×0.5(t)
目盛15cm
精度(mm)±0.15
1台
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
中型のテーパースケール単品5mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
種別ミドル単品5mmスキ用
材質ステンレス
測定範囲(mm)3.5~7.5
目量(mm)1
板厚(mm)1.1
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。