カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「Anyty」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 先端外径8mm モニタ一体型 ケーブル部IP67 スリーアールソリューション

    Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 先端外径8mm モニタ一体型 ケーブル部IP67

    スリーアールソリューション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    先端外径8mmの細径カメラケーブルで、隙間や配管の中など目視できない場所を2.4型モニタで確認できる工業用内視鏡です。モニタ一体型のため、スマートフォンやPCを用意する必要はありません。曲げた形状を保持するインターロックケーブルを採用しています。カメラケーブル部はIP67の防じん・防水性能で、水回りの点検にも使えます。単3形アルカリ乾電池は別途ご用意ください。
    用途エアコン内部や床下・屋根裏の点検、家具の隙間に落とした物の確認、排水口や配管内の汚れ確認、機械のメンテナンスやDIYに。操作がシンプルで誰でもすぐに使え、低価格で複数台の導入もしやすいため、家庭用からプロユースまで幅広く活用できます。付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)220×75×42質量(g)260(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池x4ケーブル長(m)1光源白色LEDx6解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320保証期間ご購入日から6カ月視野角45°焦点距離(mm)40~防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67動作温度(℃)-10~50モニタ2.4型使用時間(時間)6.5先端外径(Φmm)8調光方式LEDライト5段階(OFF可)ケーブル種類インターロックケーブルカメラ仕様1/9型 CMOS

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品