スティングレイSTMG 迷彩

スティングレイSTMG 迷彩 - PROMART(プロマート)スティングレイSTMG 迷彩 - PROMART(プロマート)

落下に強い、ラバーケース採用です。
握りやすいゴムカバーに迷彩柄を施しデザイン性を高めたプロ仕様のコンベックスです。
持ち易さを重視すると共に落下防止にはWリングを採用し安全ロープを取付けしやすくなっています。

用途
長さの測定作業。
材質
ケース;ABS樹脂,テープ;スチール材,バネ材;スチール材
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体質量(g)
313
目盛仕様
両面印刷
JIS規格
JIS1級
爪部
0点補正移動爪,マグネット
内容量
1個
注意
※作業中は安全の為、保護メガネ、手袋をしてください。
※人体の安全・テープ保護の為、テープはゆっくり引き込んでください。また、ストップマーク以上は引き出さないでください。
※電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
※テープにヒビ割れ、キレが生じた時は使用しないでください。
※絶対に分解しないでください。けがをする恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661241SRS2555M-CF
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする