絞り込み
ブランド
  • RIGOL(リゴル)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • アズワン(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
チャンネル数
  • 2ch(2)
  • 4ch(3)
校正証明書
  • 付き(2)
周波数帯域(MHz)
  • 50
  • 70(5)
  • 100(10)
  • 125(1)
  • 200(7)
  • 250(1)
  • 350(3)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 800(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「RIGOL」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタルオシロスコープ RIGOL(リゴル)

    デジタルオシロスコープ

    RIGOL(リゴル)
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    1000Zシリーズは強力なトリガ機能や広範な分析機能を持つコストパフォーマンスに優れたデジタル・オシロスコープ・プラットフォームです。 1000Zシリーズ・4チャネル・オシロスコープは周波数帯域が50MHz、70MHz、100 MHzのバージョンがあり、いずれも7インチディスプレイとリゴルのウルトラビジョン技術が搭載されています。 MSOモデルは、ミックスド・シグナル・アプリケーション用の16ビットのデジタル入力ポートを搭載しています。 「-S」モデルは、2チャネルの波形ジェネレータを内蔵し、PLUSモデルはRPL1116デジタルリードキットを購入するとMSOのバージョンにアップグレードすることができます。分析、デコード、長いメモリ長、などを安価なオプション価格で追加することができます。
  • デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタルオシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
    質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
  • デジタルストレージオシロスコープ アズワン

    デジタルストレージオシロスコープ

    アズワン(3件のレビュー)
    50,700税込55,770
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    98,900税込108,790
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープ rigol特集
おすすめ人気ランキング
測定用品