カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(5)
        • 光学測定器(2)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
        • 電気測定(1)
        • 圧力・流量測定(1)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(1)

測定用品 :「TG-30」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモカメラ A-Gas Japan

    サーモカメラ

    A-Gas Japan
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
    電源単3電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650分解能(℃)0.1ディスプレイ1.77インチLCD使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)視野角30°×30°保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)画素数128×128ピクセル測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10応答時間(ms)300
  • メジャー BAHCO(バーコ)

    メジャー

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • サーモカメラ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    サーモカメラ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに
    仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms寸法(mm)185L×51W×100D質量(g)約300電源単三電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650アズワン品番67-4763-66
  • ダイヤルテンションゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルテンションゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
    形状標準品精度±0.5目盛測定範囲(N)0.3~3目量(N)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546-118
  • ダイヤルテンションゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルテンションゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
    用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    精度±0.5目盛
  • ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,580税込21,538
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
    仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケースアズワン品番64-3760-77校正証明書一般校正
  • 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058
    寸法(mm)【DK】3質量(g)5.5寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
  • OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット

    OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム

    マイクロネット
    167,800税込184,580
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
    用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
  • 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット

    顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム

    マイクロネット
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
    用途顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容OM SYSTEM(オリンパス)製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、液晶観察用ミラー、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR2)出力外部モニター:HDMI記録媒体SDカード動画最大4K画素数1200万画素リモコン付属インターフェイスUSB-Cモニタ3.0型液晶RoHS指令(10物質対応)対応給電方式AC:対応(HDMI出力中は給電できません)
  • 複合真空計 タフゲージ ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ

    ミラプロ
    269,800税込296,780
    1組ほか
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。 これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。 ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。 またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-MoインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点入力電源(V)DC24、0.8A測定範囲1×10-8Pa~1.2×105PaRoHS指令(10物質対応)対応仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch圧力単位Pa/Torr/mbar
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050
    寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-9010-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3025.
    寸法(mm)【DK】3質量(g)4寸法L(mm)25ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)15寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    23日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8020-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3033.5
    寸法(mm)【DK】3質量(g)4.5寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

gv-30特集
おすすめ人気ランキング
測定用品