測定用品 :「ac アダプター 5v 3a」の検索結果
仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hz
セット内容ケーブル1.2m
対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3
アズワン品番61-8494-28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5
出力5,5/2,1 Dcplug
出力電圧3A~12A可変
入力AC100、PSE:cable and plug
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20
連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)15~2000
その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート5回/秒
検波方式真の実効値整流(RMS)
確度規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数6000
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ15Hz~2000Hz
電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
デガウスとオートゼロ同期完了。手動および自動ゼロ校正をサポート。標準USBアダプター電源。オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V
電源DC 5V 3A
感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)
インターフェース電源:標準BNC
レンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)
測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A
導体径(mm)最大5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作電圧(V)CAT I 300
最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)254以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)180以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
質量(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず)
消費電力(VA)約200
定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)
定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
校正証明書一般校正
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1
セット内容本体のみ(電流センサ別売)
幅(mm)300
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
高さ(mm)211
質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)
奥行(mm)68
電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak
記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
1個
¥709,800
税込¥780,780
8日以内出荷
2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー
付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本
質量(g)約710(電池含む)
電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと)
ポンプダイヤフラム方式
動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります
コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A)
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-33
流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5%
流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。
・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。
・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。
・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。
・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。
長さ(mm)135
幅(mm)91.5
厚さ(mm)64.8
測定範囲0~5000μg/m3
質量(g)152(電池込み)
電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター
反応時間10s以下
測定方法レーザー拡散法
分解能1μg/m3
最小読取値1μg/m3
測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.61MB)
動作湿度(%RH)10~90
粒子径(μm)最小Φ0.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V)
端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)
耐振性自動車部品第一種A種相当
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2
抵抗(Ω)0~20
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt
定格感度電流(mA)15
測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件
セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証
材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂
質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154
電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A
測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904
測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4
センサー電気化学式ガスセンサー
測定対象呼気中アルコール
温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32
バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上
寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です
使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)
使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成
温度測定精度±0.3℃
環境温度範囲(℃)測定:0~40
使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)
画素数カメラ:2MP
インターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A
タッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン
登録人数ユーザー:最大50000人
パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル
登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし
容量(GB)2
IP等級IP55
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
質量(kg)1.9
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
インターフェースRS-232C標準装備
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
タブレット一体型のデジタルカメラ。
タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能
すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし
本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能
microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kg
アズワン品番67-5227-94
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1
質量(kg)1.9
出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s.
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
周波数特性45z~5kz
インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
高機能な多機能校正器にトランスミッター、平方根トランスミッター、スイッチの自動構成手順を搭載
突然トランスミッターが故障した場合、一時的な代替品として使えるトランスミッターモード付き
温度、電圧、電流、抵抗、周波数、圧力(オプション)の校正
ISO9000、EPA、FDA,OSHA、その他の政府の定める条件に適合するように方法や結果を文書化
754は753にHART関連機能の追加
用途ドキュメンティングプロセス校正器
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒3セット・わに口クリップ754-8016赤黒3セット・テスト・プローブTP220赤黒3セット・フッククリップAC280赤黒2セット・ストラップ・3線RTD測定接続用ジャンパー・USBケーブル・ソフトケースC799・電源アダプター・リチウムイオン電池パック・HART通信ケーブル754HCC
寸法(mm)244.96×136.37×63.35
質量(kg)1.23
直流電圧(V)±100.000mV/±1.00000/±15.0000
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1000V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電池リチウムイオンバッテリー7.2Vdc、30Wh(通常使用の場合16時間以上)
交流電圧3.000/30.00/300.0V
直流電圧±100.000mV/±3.00000V/±30.0000V/±300.00V
直流電流±30.000/±100.00mA
抵抗測定:10.000/100.00/1.0000k/10.000kΩ、発生:10.000Ω/100.00Ω/1.0000kΩ/10.000kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP52
確度【発生直流電圧基本】0.01%+0.005mV/0.01%+0.00005V/0.01%+0.0005V、【発生直流電流基本】0.01%+3μA、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)0.100~22.000
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値
基本確度【直流電圧】0.02%+0.005mV/0.02%+0.00005V/0.02%+0.005V/0.05%+0.05V、【直流電流】0.01%+5μA/0.01%+20μA、【交流電圧】0.05%+0.002V/0.5%+0.02V/0.5%+0.2V※(40Hz~500Hz)【抵抗】測定:0.05%+0.050Ω/0.05%+0.05Ω/0.05%+0.0005kΩ/0.10%+0.010kΩ、発生:0.01%+0.010Ω/0.01%+0.02Ω/0.02%+0.0002kΩ/0.02%+0.003kΩ
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。